Style (rivets)
Type de rivet aveugle
Style de tête de rivet
Matériau du corps de rivet
Matériau de mandrin
Diamètre de rivet
Longueur de rivet
Plage de serrage

Rivets aveugles

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true

909 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • POP
  • RIVET AVEUGLE,EXTR OUV,DÔME,#30,FRC TRACTE 235 LB,POIGNÉE DE 0,188 PO-0,250 PO,0,375 PO X 1/8 PO,AL
  • N° article POPAD44ABS-Z
  • N° de modèle du manufacturier AD44ABS
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Utilisez ce rivet POP à extrém. ouv. comme fixation durable et peu coûteuse. Ce rivet aveugle Al a un mandrin Al a/résistance à la traction de 235 lb et une résistance au cisaillement de 155 lb. Conçu pour fonctionner a/perceuse n°30, ce rivet mesure 1/8 po de dia. et 0,375 po de long, s'adapte aux trous de 0,129 po à 0,133 po, a une tête en forme de dôme a/haut. 0,032 po à 0,040 po et un dia. de 0,238 po à 0,262 po, et a une plage de préh. 0,188 po à 0,250 po.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • POP
  • RIVET AVEUGLE,EXTR OUV,DÔME,#30,STR 335 LB,POIGNÉE 0,063 PO-0,125 PO,0,250 PO X 1/8 PO,AL/ AC
  • N° article POPAD42BS203Z
  • N° de modèle du manufacturier POP
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Utilisez ce rivet POP à extrém. ouv. comme fixation durable et peu coûteuse. Ce rivet aveugle en acier a un mandrin Al a/résistance à la traction de 325 lb et une résistance au cisaillement de 210 lb. Conçu pour fonctionner a/perceuse n°30, ce rivet mesure 1/8 po de dia. et 0,188 po de long, s'adapte aux trous de 0,129 po à 0,133 po, a une tête en forme de dôme a/haut. 0,032 à 0,040 po et un dia. de 0,238 po à 0,262 po, et a une plage de préh. 0,063po-0,125poss.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • POP
  • RIVET AVEUGLE,POP,DÔME,#30,FRC TRACTE 235 LB,POIGNÉE 0,063 PO-0,125 PO,0,250 PO X 1/8 PO,AL
  • N° article POPAD42ABS-Z
  • N° de modèle du manufacturier POP
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Utilisez ce rivet POP à tête bombée comme élément de fixation durable et peu coûteux. Ce rivet aveugle Al a un mandrin Al a/résistance à la traction de 235 lb et une résistance au cisaillement de 155 lb. Conçu pour fonctionner a/perceuse n°30, ce rivet mesure 1/8 po de dia. et 0,250 po de long, s'adapte aux trous de 0,129 po à 0,133 po, a une tête d'une H. de 0,036 po et d'un dia. de 0,238 po à 0,262 po, et a une plage de préh. 0,063po-0,125poss.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
    Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
  • Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
  • POP
  • RIVET AVEUGLE,EXTR OUV,DÔME,#20,STR 490 LB,POIGNÉE DE 0,188 PO-0,250 PO,0,400 PO X 5/32 PO,AL/ AC
  • N° article POPAD54BS203Z
  • N° de modèle du manufacturier POP
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Utilisez ce rivet POP à extrém. ouv. comme fixation durable et peu coûteuse. Ce rivet aveugle Al a un mandrin Al a/résistance à la traction de 490 lb et une résistance au cisaillement de 340 lb. Conçu pour fonctionner a/perceuse n°20, ce rivet mesure 5/32 po de dia. et 0,400 po de long, s'adapte aux trous de 0,160 po à 0,164 po, a une tête en forme de dôme a/haut. 0,039 à 0,047 po et un dia. de 0,296 po à 0,328 po, et a une plage de préh. 0,188 po à 0,250 po.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • POP
  • RIVET AVEUGLE,EXTR OUV,DÔME,#30,STR 335 LB,POIGNÉE DE 0,126 PO-0,187 PO,0,313 PO X 1/8 PO,AC/AL
  • N° article POPAD43BS203Z
  • N° de modèle du manufacturier POP
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Utilisez ce rivet POP à extrém. ouv. comme fixation durable et peu coûteuse. Ce rivet aveugle Al a un mandrin Al a/résistance à la traction de 325 lb et une résistance au cisaillement de 210 lb. Conçu pour fonctionner a/perceuse n°30, ce rivet mesure 1/8 po de dia. et 0,188 po de long, s'adapte aux trous de 0,129 po à 0,133 po, a une tête en forme de dôme a/haut. 0,032 po à 0,040 po et un dia. de 0,238 po à 0,262 po, et a une plage de préh. 0,126 po à 0,187 po.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • POP
  • RIVET AVEUGLE,EXTR OUV,DÔME,#11,STR 720 LB,POIGNÉE 0,063 PO-0,125 PO,0,300 PO X 3/16 PO,AL/ AC
  • N° article POPAD62BS203Z
  • N° de modèle du manufacturier POP
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Utilisez ce rivet POP à extrém. ouv. comme fixation durable et peu coûteuse. Ce rivet aveugle Al a un mandrin Al a/résistance à la traction 720lb et une résistance au cisaillement 445lb. Conçu pour fonctionner a/perceuse n°11, ce rivet mesure 3/16poss de dia. et 0,300 po de long, s'adapte aux trous de 0,192posSs-0,196poss, a une tête en forme de dôme a/haut. 0,047po-0,055poss et un dia. de 0,357po-0,393poss, et a une plage de préh. 0,063po-0,125poss.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • POP
  • RIVET AVEUGLE,EXTR OUV,DÔME,#11,STR 500 LB,POIGNÉE 0,126 PO-0,250 PO,0,425 PO X 3/16 PO,AL
  • N° article POPAD64ABSLF-Z
  • N° de modèle du manufacturier POP
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Utilisez ce rivet POP à extrém. ouv. comme fixation durable et peu coûteuse. Ce rivet aveugle a un mandrin Al a/résistance à la traction de 500 lb et une résistance au cisaillement simple de 315 lb. Conçu pour fonctionner a/perceuse n°11, ce rivet mesure 3/16poss de dia. et 0,425possde long, s'adapte aux trous de 0,192posSs-0,196poss, a une tête en forme de dôme a/haut. 0,067 po à 0,083 po et un dia. de 0,600 po à 0,650 po, et a une plage de préh. 0,126 po à 0,250 po. Disp. par mul

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 1 000. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.