!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.

Filtrer les résultats par

Filtres appliqués
Tout effacer

Magasiner Par
Marque
Prix
Matériau

Stations à langer

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true

2 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • FROST
  • TABLE À LANGER POUR BÉBÉ,HORIZONTAL,CRÈME,35⅞X22¼X4 PO OUVERT/20 3/8X4 PO FERMÉ,PE
  • N° article FST1125
  • N° de modèle du manufacturier 1125
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette table à langer horizontale est fabriquée en polyéthylène haute densité et est de couleur crème. Mesurant 35 7/8 x 22 ¼ x 4 po lorsqu'il est fermé et dépassant du mur à 20 3/8 x 4 po lorsqu'il est ouvert, la capacité pondérale est de 250 livres. Comprend un gabarit d'emplacement des trous de montage et le matériel de montage. Garantie constructeur d'un an.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 2590
  • FROST
  • ADAPTATEUR DROIT, JIC MÂLE 45 DEGRÉS X FBSPT, TAILLE DU TUBE¼ PO, TAILLE DU TUYAU⅛ PO, LAITON
  • N° article FST1124SS
  • N° de modèle du manufacturier 1124-SS
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cet adaptateur droit certifié SAE J512, SAEJ513 possède un raccord mâle JIC 45 degrés x un raccord femelle BSPT avec une taille de tube de 1/4 pouce et une taille de tuyau de 1/8 pouce. Il est utilisé dans les applications à haute pression. Sa température d'utilisation est de -65 °F à 250 °F, avec une pression maximale de fonctionnement de 1400 lb/po2. Il est fabriqué en laiton pour une bonne résistance à la corrosion.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 2590